アストロプロダクツ
2.0TON ポータブルフロアジャッキ
こんなお得な商品も!
油圧フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥
4,998
税込
¥
5,498
(157)
サイドのジャッキアップポイントにも使用できるよう、ゴムパッドには溝が付いています。
用途
車両整備時の車体のジャッキアップに
トラスコ品番
253-9555
長さ(mm)
【リフトアーム】165
幅(mm)
195
全長(mm)
440
高さ(mm)
180
径(Φmm)
【ゴムパッド】50【受皿】60
奥行(mm)
440
最高位(mm)
(ゴムパッド含まず)320/(ゴムパッド含む)345
最低位(mm)
(ゴムパッド含まず)130/(ゴムパッド含む)150
ハンドル長さ(mm)
385(装着時)
フレーム高さ(mm)
135
ストローク数(spm)
【最高位到達(無負荷)】30
オイル量(mL)
70
最大揚力(t)
2
内容量
1台
注意
※本製品は、軽自動車の昇降に用いるジャッキです。
※ジャッキアップしたまま車両を支える目的で作られていないため、ジャッキアップ後に下降することがあり大変危険です。必ずリジットラックで車両を支えてください。
※本製品の能力以下で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07410886
2006000001298
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください