ピカマーカー
MASTER-SET配管用
配管工、タイル工、電気工、金属工、鍵前屋向けのマーキングセットです。
ベルクロファスナーとセーフティキャッチ付きです。
引き出し式吊り下げ機能付きです。
用途
ガラス、タイル、濡れたゴム、ゴム、金属、プラスチック、レンガなどあらゆる材料のマーキングに。
トラスコ品番
666-4623
セット内容
Picaドライ:3030黒(2B)、Picaインクブラック:15046、替え芯 ドライマルチユース黒鉛芯2B:4030、ドライウォータープルーフカラーミックス:4040、Picaバイザーレッド:99040、Picaクラシック インスタント・ホワイト・ペン:53252
色
黒/赤/青/白
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07411848
55020
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください