曜日別特売

JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。
身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。
3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)
温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。

用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップトラスコ品番677-2864幅(mm)65高さ(mm)117奥行(mm)25電源単4形乾電池×2本最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0.0~80.0湿度測定範囲(%)10.0~90.0表示範囲熱中症指数:0.0~50.0℃温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃設置方式ネックストラップ/アームバンド/カラビナ標準付属湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH温度表示方式デジタルアラームブザー:ON(75dB)/OFF LED:ON/OFF内容量1個
注意
※黒球温度の表示機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07409206MT-877
6,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする