結一産業
楽書きチョーク棒 伸縮タイプ
手の届かない箇所へのマーキングに脚立・立ち馬要らずで便利です
用途
手の届かない箇所へのマーキング用に
付属品
チョーク、チョークカバー
トラスコ品番
667-5396
セット内容
チョーク棒、チョークカバー、チョーク1本
材質
本体:合金・チョーク固定部:ABS樹脂・繋ぎめ黒パーツ:PP・グリップ:ゴム・先端ネジ部:合金
長さ(mm)
315
全長(mm)
約1360
色
グレー
適合サイズ(mm)
チョーク:10.5~12.5
縮長(mm)
約380
直径(mm)
25
内容量
1個
注意
※・本製品はアルミ製ですので、電線などに触れると感電する恐れがございます。
※ 周囲の安全確認を行い安全にご使用下さい。
※・チョークカバー以外の筆記用具を入れると破損する恐れがございます。
※・本製品を曲げたり押し付けたりすると変形・破損・事故の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405311
Y-AR001
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください