ペルチェベスト 13109 icE-PADベスト コンプリートセット
ペルチェ素子を利用して冷却するアイスパッド付きベストのコンプリートセットです。
4つのアイスパッドで素早くクールダウンします。
トラスコ品番661-5437
セット内容アイスパッド×4個、モバイルバッテリー(20000mAh)、USBケーブル、スイッチケーブル
色ブラック
サイズM
胸囲(cm)86
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)31
着丈(cm)54
内容量1セット
ペルチェ素子を利用して冷却するアイスパッド付きベストのコンプリートセットです。
4つのアイスパッドで素早くクールダウンします。