KITZ(キッツ)
鋳鉄ライニングバルブ
ナイロンライニングのボールチャッキバルブです。
材質
FC200+ナイロン11ライニング
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07402039
10FCFTN50
850-4004
【面間】200
【高さ】105
2
50
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
07402048
10FCFTN65
850-4005
【面間】220
【高さ】127
21/2
65
¥
89,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
07402057
10FCFTN80
850-4006
【面間】240
【高さ】150
3
80
¥
120,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材