KITZ(キッツ)
給水用ゲートバルブ LN型(JIS規格品)
給水用JIS規格品ゲ-トバルブです
材質
青銅(CAC911)
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07402301
LN1
423-4152
【面間】70
【高さ】176
1
【ハンドル】80
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402310
LN1/2
422-7869
【面間】55
【高さ】126
1/2
【ハンドル】60
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402319
LN3/4
423-4215
【面間】65
【高さ】151
3/4
【ハンドル】70
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材