KITZ(キッツ)
汎用バルブ F型(リフトキャッチ弁)
汎用、リフト式チャッキ弁です
材質
青銅(CAC911)
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07402240
F1/2
423-8761
【面間】53
【高さ】28
1/2
15
¥
6,530
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402249
F3/4
424-0407
【面間】65
【高さ】34
3/4
20
¥
9,060
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材