曜日別特売

ラチェットタイダウン 4m (4本入)

ラチェットタイダウン 4m (4本入) - アストロプロダクツ

二輪車の積載や荷物の固定などに使用する、ラチェット式のタイダウンベルトです。
締め付けが強いラチェット式なので、しっかりと対象物を固定することができます。
先端のフックは、ラバーコーティングで対象物に傷を付けにくくなっています。
二輪車の積載などにはサブベルトを併用することで、キズをつけにくく、しっかりと固定することができます。

トラスコ品番398-1018材質ポリエステル長さ(mm)約500~4000ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)150入数4内容量1セット(4セット)
注意
※本製品は荷締めを目的としています。
※吊り上げ、牽引など本来の用途以外で使用しないでください。
※ベルトを結んだり、捩れた状態で使用しないでください。
※ベルトが毛羽立っていたり、縫い目にほつれがある場合は、使用しないでください。
※ベルトが角など鋭利な部分に接触した状態で使用すると、切れる危険性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074110602007000014332
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする