縦型エアサブタンク
横型サブタンク38Lと比較して、必要な床面積は約半分!
デッドスペースになりがちなガレージの角やワークベンチの下などにスッと収まります。
トラスコ品番547-5926
材質スチール
幅(mm)300
全長(mm)710
質量(kg)11
高さ(mm)710
種類縦型
奥行(mm)300
タンク容量(L)38
最高使用圧力(MPa)0.78
内容量1台
注意
※転倒する恐れがありますので、必ずアンカーボルトで床面に固定してからお使いください。※保管容器ではないので、圧縮空気を長時間保管できません。
※最高使用圧力(0.78MPa)以上の圧力をかけないで下さい。
※タンク内圧0.88MPaで安全弁が作動します。
※圧縮空気を充填する前に必ずエアホースがしっかり接続されているか確認し、エアコックを開いた状態にしてください。