高砂
HP耐熱スキマブラシ 青
耐熱200℃の毛材を使用しています。
本体が薄く毛が硬いため、ゴシゴシこすることができます。
トラスコ品番
483-7586
材質
本体:ステンレス 毛材:46ナイロン
色
青
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07401820
54315
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください