マグエバー
強力マグネットフック Φ20
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
用途
モノの吊り下げや保持等に。
トラスコ品番
650-3992
材質
磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
色
シルバー
耐荷重(kg)
垂直:12
外径(Φmm)
20
縦(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406966
HOOK20
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください