曜日別特売

強力マグネットフック カラビナ付き

強力マグネットフック カラビナ付き - マグエバー
(1件のレビュー)

吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
カラビナは、取り外し可能です。

用途モノの吊り下げや保持等に。特性強力材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304シルバー厚さ(mm)18.5タイプカラビナフックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
耐荷重(kg)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07406948HOOKcara2525650-3991垂直:1755.5
750
649
714(税込)
当日出荷
07406957HOOKcara3636650-3997垂直:3560.5
1,000
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 倉庫内転倒防止用ロープ止め
株式会社GSユアサライティングサービス

思っていた以上のマグネット吸着で安心して壁面の転倒止めに使用しています。安価なので多用途に使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする