マグエバー
強力マグネットフック スイング
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途
モノの吊り下げや保持等に。
材質
磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
耐荷重(kg)
外径(Φmm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406921
HOOKswing25
650-3996
15.5
垂直:17、平行:3.5
25
66
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
07406930
HOOKswing36
650-3995
15.5
垂直:40、平行:6.5
36
71.5
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
07406939
HOOKswing42
650-3989
16.1
垂直:60、平行:8
42
74.5
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
07406975
HOOKswing32
645-3711
15.5
垂直:30、平行:5.5
32
69.5
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください