美和ロック
U9シリンダー LA錠・DA錠用
MIWA製LA錠・DA錠など錠前において、シリンダーのみ交換できます。
耐久性、防犯性に優れています。
トラスコ品番
608-8863
セット内容
U9シリンダー(1個)、子鍵(3本)
材質
ステンレス
厚さ(mm)
【扉】33~41
色
ST
鍵
3本付属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07418480
TRLA.CY
¥
7,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください