水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ

水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ - CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ - CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ - CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ - CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ - CKD

使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。
調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。
流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。
絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。
一次側の圧力変動から装置を保護します。

用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付内容量1台
注意
※パネルマウントナット(オプション記号P)が付いていない製品に後からパネルマウントナットをつけることはできません。
※製品にはプラグ(R1/8)が1個添付されます。
全32種類を絞り込む
接続口径
設定圧力(MPa)
圧力レンジ(MPa)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
設定圧力(MPa)
製品質量(g)
圧力レンジ(MPa)
アタッチメント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07425297WR2-15-NP-GRc1/20.05~0.705510.05~0.7圧力計(G49D-6-P10)
14,900
14,275
15,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
07425306WR2-15-NPL-GRc1/20.02~0.355510.02~0.35圧力計(G49D-6-P04)
14,900
14,275
15,703(税込)
7日以内出荷
返品不可
07425315WR2-10-NP-GRc3/80.05~0.705210.05~0.7圧力計(G49D-6-P10)
13,660
13,088
14,397(税込)
翌々日出荷
返品不可
07425331WR2-10-NPL-GRc3/80.02~0.355210.02~0.35圧力計(G49D-6-P04)
13,660
13,088
14,397(税込)
当日出荷
07425340WR2-15-NPRc1/20.05~0.704650.05~0.7添付なし
13,200
12,688
13,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
07425349WR2-15-NPLRc1/20.02~0.354650.02~0.35添付なし
13,200
12,688
13,957(税込)
5日以内出荷
返品不可
07425358WR1-6-NPRc1/80.05~0.702450.05~0.7添付なし
8,320
7,975
8,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
07425367WR1-6-NPLRc1/80.02~0.352450.02~0.35添付なし
8,320
7,975
8,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
07425376WR1-8-NPRc1/40.05~0.702450.05~0.7添付なし
8,320
7,975
8,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
07425385WR1-8-NPLRc1/40.02~0.352450.02~0.35添付なし
8,320
7,975
8,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
07425401WR1-6-NP-GRc1/80.05~0.703310.05~0.7圧力計(G49D-6-P10)
10,010
9,575
10,533(税込)
23日以内出荷
返品不可
07425410WR1-6-NPL-GRc1/80.02~0.353310.02~0.35圧力計(G49D-6-P04)
10,010
9,575
10,533(税込)
17日以内出荷
返品不可
07425419WR1-8-NP-GRc1/40.05~0.703310.05~0.7圧力計(G49D-6-P10)
10,010
9,575
10,533(税込)
当日出荷
07425428WR1-8-NPL-GRc1/40.02~0.353310.02~0.35圧力計(G49D-6-P04)
10,010
9,575
10,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
07425437WR2-10-NPRc3/80.05~0.704350.05~0.7添付なし
11,960
11,488
12,637(税込)
翌々日出荷
返品不可
07425446WR2-10-NPLRc3/80.02~0.354350.02~0.35添付なし
11,960
11,488
12,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
07425455WR2-15-NP-BRc1/20.05~0.704950.05~0.7ブラケット
13,440
12,900
14,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
07425471WR2-15-NPL-BRc1/20.02~0.354950.02~0.35ブラケット
13,440
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
07425480WR2-10-NP-BRc3/80.05~0.704650.05~0.7ブラケット
12,190
11,713
12,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
07425489WR2-10-NPL-BRc3/80.02~0.354650.02~0.35ブラケット
12,190
11,713
12,884(税込)
翌々日出荷
返品不可
07425498WR1-6-NP-BRc1/80.05~0.702750.05~0.7ブラケット
8,550
8,200
9,020(税込)
8日以内出荷
返品不可
07425507WR1-6-NPL-BRc1/80.02~0.352750.02~0.35ブラケット
8,550
8,200
9,020(税込)
5日以内出荷
返品不可
07425516WR1-8-NP-BRc1/40.05~0.702750.05~0.7ブラケット
8,550
8,200
9,020(税込)
4日以内出荷
返品不可
07425525WR1-8-NPL-BRc1/40.02~0.352750.02~0.35ブラケット
8,550
8,200
9,020(税込)
5日以内出荷
返品不可
07425541WR1-6-NP-GBRc1/80.05~0.703610.05~0.7ブラケット、圧力計(G49D-6-P10)
10,250
9,800
10,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
07425550WR1-6-NPL-GBRc1/80.02~0.353610.02~0.35ブラケット、圧力計(G49D-6-P04)
10,250
9,800
10,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
07425559WR1-8-NP-GBRc1/40.05~0.703610.05~0.7ブラケット、圧力計(G49D-6-P10)
10,250
9,800
10,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
07425568WR1-8-NPL-GBRc1/40.02~0.353610.02~0.35ブラケット、圧力計(G49D-6-P04)
10,250
9,800
10,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07425577WR2-15-NP-GBRc1/20.05~0.705810.05~0.7ブラケット、圧力計(G49D-6-P10)
15,130
14,500
15,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
07425586WR2-15-NPL-GBRc1/20.02~0.355810.02~0.35ブラケット、圧力計(G49D-6-P04)
15,130
14,500
15,950(税込)
18日以内出荷
返品不可
07425595WR2-10-NP-GBRc3/80.05~0.705510.05~0.7ブラケット、圧力計(G49D-6-P10)
13,890
13,300
14,630(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
07425611WR2-10-NPL-GBRc3/80.02~0.355510.02~0.35ブラケット、圧力計(G49D-6-P04)
13,890
13,300
14,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする