ねじ切りオイル

ねじ切りオイル - REX(レッキス工業)ねじ切りオイル - REX(レッキス工業)

地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル

用途ステンレス管のねじ切り用切削オイルタイプ不水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07419225183014665-584244L
7,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メイン画像07419241183015665-58411616L
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする