クラシックキャリア

クラシックキャリア - DAYTONA(デイトナ)クラシックキャリア - DAYTONA(デイトナ)クラシックキャリア - DAYTONA(デイトナ)クラシックキャリア - DAYTONA(デイトナ)クラシックキャリア - DAYTONA(デイトナ)クラシックキャリア - DAYTONA(デイトナ)

ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。
キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。
純正グラブバーを外すと純正ヘルメットホルダーも外れてしまうので、ヘルメットホルダーを付属しています。
【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]
・最大積載量:5kg
・スチール製グロスブラック仕上げ
・メインパイプ部:Φ22.2
・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ
・デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。別途必要な部品はありません。
・積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)

用途
適合車種:GB350C(24)
キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい
最大積載量:5kg 、積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)
デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能
ヘルメットホルダー付属
寸法(mm)積載部:長さ200×幅(前)195×幅(後)135グロスブラック最大積載量(kg)5適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]素材スチール製グロスブラック仕上げパイプ直径(Φmm)メインパイプ部:22.2内容量1個
注意
※ トップケース使用の際は安全を考慮し32L以下のサイズを使用してください。
※ 純正グラブバーを取り外すため、ヘルメットロックは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0742601546195
25,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする