NACHI(不二越)
ベアリングユニット UPタイプ UP006E
仕様
カバー付
タイプ
UP-E
寸法L(mm)
132
シリーズ
標準シリーズ
寸法A(mm)
26
寸法N(mm)
13
寸法H1(mm)
11
寸法B1(mm)
26.5
寸法K(mm)
106
寸法H2(mm)
70
軸径d1(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07435508
UP006E
¥
4,050
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方