曜日別特売

ベアリングユニット UFLタイプ MUFL001E

ベアリングユニット UFLタイプ MUFL001E - NACHI(不二越)ベアリングユニット UFLタイプ MUFL001E - NACHI(不二越)ベアリングユニット UFLタイプ MUFL001E - NACHI(不二越)
仕様カバー付タイプMUFL-E寸法L(mm)38シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)11.5寸法N(mm)7寸法A1(mm)5.5寸法K(mm)48寸法A2(mm)5.5寸法A0(mm)19軸径d1(Φmm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07435237MUFL001E
5,690
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする