曜日別特売

ベアリングユニット UPタイプ MUP000C

ベアリングユニット UPタイプ MUP000C - NACHI(不二越)ベアリングユニット UPタイプ MUP000C - NACHI(不二越)ベアリングユニット UPタイプ MUP000C - NACHI(不二越)ベアリングユニット UPタイプ MUP000C - NACHI(不二越)ベアリングユニット UPタイプ MUP000C - NACHI(不二越)
仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)67シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)6寸法B1(mm)17.5寸法K(mm)53寸法H2(mm)35軸径d1(Φmm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07435359MUP000C
6,040
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする