NACHI(不二越)
ベアリングユニット UPタイプ MUP002C
仕様
カバー付
タイプ
MUP-C
寸法L(mm)
80
シリーズ
ステンレスシリーズ
寸法A(mm)
16
寸法N(mm)
7
寸法H1(mm)
7
寸法B1(mm)
18.5
寸法K(mm)
63
寸法H2(mm)
43
軸径d1(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07435395
MUP002C
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方