NACHI(不二越)
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL001C
仕様
カバー付
タイプ
MUFL-C
寸法L(mm)
38
シリーズ
ステンレスシリーズ
寸法A(mm)
11.5
寸法N(mm)
7
寸法A1(mm)
5.5
寸法K(mm)
48
寸法A2(mm)
5.5
寸法A0(mm)
19
軸径d1(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07435228
MUFL001C
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方