曜日別特売

ベアリングユニット UFLタイプ MUFL003E

ベアリングユニット UFLタイプ MUFL003E - NACHI(不二越)ベアリングユニット UFLタイプ MUFL003E - NACHI(不二越)ベアリングユニット UFLタイプ MUFL003E - NACHI(不二越)
仕様カバー付タイプMUFL-E寸法L(mm)46シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)14寸法N(mm)7寸法A1(mm)7寸法K(mm)56寸法A2(mm)7寸法A0(mm)22.5軸径d1(Φmm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07435280MUFL003E
6,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする