NACHI(不二越)
ベアリングユニット UPタイプ MUP004E
仕様
カバー付
タイプ
MUP-E
寸法L(mm)
100
シリーズ
ステンレスシリーズ
寸法A(mm)
20
寸法N(mm)
10
寸法H1(mm)
9
寸法B1(mm)
24.5
寸法K(mm)
80
寸法H2(mm)
55
軸径d1(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07435447
MUP004E
¥
7,610
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方