NACHI(不二越)
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL006E
仕様
カバー付
タイプ
MUFL-E
寸法L(mm)
70
シリーズ
ステンレスシリーズ
寸法A(mm)
18
寸法N(mm)
13
寸法A1(mm)
9
寸法K(mm)
85
寸法A2(mm)
9
寸法A0(mm)
29
軸径d1(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07435341
MUFL006E
¥
10,720
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方