曜日別特売

フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7006CDU

フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7006CDU - NACHI(不二越)

・フラッシュグラウンドアンギュラ玉軸受は、正面側差幅(Af)と背面側差幅(Ab)が同じとなるようにあらかじめ調整されており、どの組合せ方式においても所定の予圧が得られるようになっています。・フラッシュグラウンドアンギュラ玉軸受は、単品(組合せ記号: U)での納入または、2個組合せ(組合せ記号: DU)での納入となります。2個組合せでの納入の場合、内径・外径の相互差は抑えられています。アンギュラ玉軸受について・ボールと内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度(接触角)をもって接触するようになっていますので、キシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・接触角をもっているために、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じますので、軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。

d30B13タイプフラッシュグラウンド呼び番号7006C基本動定格荷重Cr(N)25900基本静定格荷重Cor(N)24000軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000許容回転速度(min-1) 油潤滑21000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074355787006CDU
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
074355787006CDU479568247006CDU7006CDU フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受 7000形(2個組合せ) NACHI(不二越) 47956824フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受 7000形(2個組合せ)NACHI(不二越)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする