曜日別特売

自動調心ころ軸受 23218K

自動調心ころ軸受 23218K - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23218K - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23218K - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23218K - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23218K - NACHI(不二越)

・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。

仕様保持器:プレス保持器タイプテーパ穴外径D(Φmm)160内径d(Φmm)90呼び番号23218K基本動定格荷重Cr(N)470000基本静定格荷重Cor(N)482000軌道輪形状自動調心ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑2100許容回転速度(min-1) 油潤滑2800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0743843923218K
63,400
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする