フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 17TAB04U/GMP4

フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 17TAB04U/GMP4 - NACHI(不二越)フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 17TAB04U/GMP4 - NACHI(不二越)フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 17TAB04U/GMP4 - NACHI(不二越)

・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。

仕様Da1:33.5、Da2:41、da1:33.7、da2:26.8、r最小:1d17B15D47アキシアル荷重(kN)限界(Coa):32許容回転速度(min-1) グリース潤滑6300基本定格荷重Ca(kN)25.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0743951617TAB04U/GMP4
13,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする