曜日別特売

自動調心玉軸受 2311

自動調心玉軸受 2311 - NACHI(不二越)自動調心玉軸受 2311 - NACHI(不二越)自動調心玉軸受 2311 - NACHI(不二越)自動調心玉軸受 2311 - NACHI(不二越)

・外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。・ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝動装置の軸受として適しています。

仕様保持器:プレス保持器タイプ円筒穴外径D(Φmm)120内径d(Φmm)55呼び番号2311基本動定格荷重Cr(N)75300基本静定格荷重Cor(N)24000軌道輪形状自動調心玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑4600許容回転速度(min-1) 油潤滑6400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074427612311
16,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする