Solix F3800専用 防塵&防水カバー

Solix F3800専用 防塵&防水カバー Anker(アンカー)

Anker Solixシリーズ専用 防塵 / 防水カバー:Anker Solix F3800 Portable Power Station専用の防塵 / 防水カバーです。
Ankerの防塵防水カバーは、雨や粉塵から本体を保護しながら、ポータブル電源を使用することができます。
厳しい防塵防水テストに合格:IP33を取得:マジックテープを全て閉じた状態で防塵防水バッグを装着すれば、「キャンプ中の急な雨」や「保管中に発生するほこり」から安心してポータブル電源を保護することができます。
防水性にこだわった設計:「止水ファスナー」「雨除けシールド」「半透明シールド」「収納ポケット」を採用し、さらに防水性能にこだわりました。「止水ファスナー」:微細な隙間から水の侵入を防ぐことができます。「雨除けシールド」:ポータブル電源本体を保護しつつ排熱を助けます。「半透明シールド」:前面からの雨を防ぎつつポータブル電源の状態を確認できます。

用途Anker Solix F3800 Portable Power Station専用の防塵 / 防水カバー 付属品Anker Solix F3800 専用防塵 & 防水カバー トラスコ品番682-8320 幅(mm)350 高さ(mm)630 奥行(mm)370 内容量1個
注意
※ポータブル電源の左右にある吸気口・排気口で放熱を行うため、バッグ装着時にポータブル電源を使用する際は必ず左右の雨除けシールドを開けてください。
※製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※雨天での長時間の使用はお控えください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07445518 A17X9011
18,173
17,980
19,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする