販売価格(税別)¥2,298~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 奥岡製作所 【オーダー】スチールグレーチングU字溝用(ノンスリップ並目タイプ) ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】スチールグレーチングU字溝用(ノンスリップ並目タイプ) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ U字溝に直接敷設が可能な滑り止め付きみぞ蓋です。 主部材に滑り止め突起が有り、雨の日、雪の日でも安全なみぞ蓋です。 主部材滑り止め加工付きのノンスリップタイプです。 注文コード07443741 用途U字溝等の排水溝用。 材質SS400 仕上亜鉛鍍金 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚(1枚) 注意 ※製品は「組構式」グレーチングです。 ※グレーチングの寸法公差は±3mmございます。 ※多少のクリアランスを考慮し長さのご指定をお願いいたします。 ※補助材の本数は溝幅、本体内幅によって異なります。 ※破損の原因となりますので、溝幅・荷重条件に合った製品をご使用ください。 ※車両が頻繁に横断通行される場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行される場所への設置はお控えください。 ※ご注文枚数によっては、記載日数よりもお時間がかかる場合がございます。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 北海道地方 1 ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グレーチング (横断溝) エスコ 税込¥11,220~ ¥10,200~ スチール製グレーチング 片岡産業 税込¥4,288 ¥3,898 ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ22mm カワグレ 税込¥20,878~ ¥18,980~ スチール製グレーチング 受枠 片岡産業 税込¥3,848~ ¥3,498~ ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-200用 山装 税込¥9,678~ ¥8,798~ ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装 税込¥8,688~ ¥7,898~ ダモFRPドレン タテ型 No.1 山装 税込¥3,518~ ¥3,198~ ダモストレーナ 山装 税込¥1,033~ ¥939~ ダモオーバーフロー管 山装 税込¥3,078~ ¥2,798~ ダモ脱気筒一般用 丸型 山装 税込¥7,478~ ¥6,798~ ダモ脱気フィルター 山装 税込¥9,568~ ¥8,698~ (1) ダモ改修ストレーナ タテ型 山装 税込¥1,428~ ¥1,298~ ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装 税込¥1,868~ ¥1,698~ ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-140用 山装 税込¥7,368~ ¥6,698~ ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 山装 税込¥8,028~ ¥7,298~ ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用 山装 税込¥6,268~ ¥5,698~ ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装 税込¥7,038~ ¥6,398~ ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装 税込¥4,948~ ¥4,498~ ダモストレーナ 山装 税込¥1,088~ ¥989~ ダモOF目皿ストレーナ 山装 税込¥549~ ¥499~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物グレーチング・排水設備商品グレーチング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品