曜日別特売

単列アンギュラ玉軸受 7307C-P4

単列アンギュラ玉軸受 7307C-P4 - NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7307C-P4 - NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7307C-P4 - NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7307C-P4 - NACHI(不二越)

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。

備考JIS4級d35B21タイプ標準呼び番号7307C基本動定格荷重Cr(N)40500基本静定格荷重Cor(N)26000軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000許容回転速度(min-1) 油潤滑19000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
接触角(α)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074490007307C-P43515°
25,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする