ALUMINUM DOOR HANDLE(アルミニウムドアハンドル)

ALUMINUM DOOR HANDLE(アルミニウムドアハンドル) - ダルトン

加工や細部のシェイプにこだわったアルミハードウェアシリーズ。
どこか鉄道や船舶、公共施設で使われていたような工業的なデザインです。
素材の重厚感を残しつつもシンプルで機能性のあるフォルムは、清潔で整然とした印象を与え、空間に洗練された美しさをもたらします。
細部から溢れ出す確かなこだわりが、日々の暮らしをより豊かに。

用途ドアや、家具の取手など付属品取付用ビス×4材質アルミニウム高さ(mm)120タイプPULL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×60取手ハンドル内容量1個
注意
※本製品を設置する際には、設置場所にご注意ください。外した際に、跡が残っても差し支えのないところに取り付けてください。
※本製品は製造工程上、鋭利な箇所があります。手や指を滑らせないようご注意ください。
※本製品を長時間濡れたままにしないでください。腐食、劣化の原因となります。
※製造工程上、エンボス部分のくすみ(黒ずみ)具合に個体差が生じます。
※材質の特性上、細かな擦れや傷がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458861Y-0532
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする