インダクションヒーター TIH

インダクションヒーター TIH - SKF(日本エスケイエフ)

大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。
高精度な電流制御で温度上昇を制御します。
2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。
全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。
過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。
自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。

用途
40 kgまでの軸受加熱に。
20 kgまでの部品加熱に。
幅(mm)450質量(kg)最大軸受:40高さ(mm)210奥行(mm)195温度範囲(℃)0-250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※コンセントプラグの接続または交換が必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07450935TIH 030M/110V564-1752100-110 (50/60Hz)18-20
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
07450951TIH 030M/230V564-0281230 (50/60Hz)8.7
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする