COOLER BAG(クーラーバッグ)

COOLER BAG(クーラーバッグ) ダルトン COOLER BAG(クーラーバッグ) ダルトン COOLER BAG(クーラーバッグ) ダルトン COOLER BAG(クーラーバッグ) ダルトン COOLER BAG(クーラーバッグ) ダルトン COOLER BAG(クーラーバッグ) ダルトン COOLER BAG(クーラーバッグ) ダルトン COOLER BAG(クーラーバッグ) ダルトン

"FOR CAR LIFE"クーラーバッグ
ブラックに身を染めた多機能クーラーバッグ。
収納力のあるボックス型で、トップハンドル、サイドハンドル、ショルダーベルトと3通りの持ち方が可能。
キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、車での買い物にも最適です。
内部のインナーバッグは着脱式。取り外して使用すれば、エコバッグとしても活躍します。買い物を終えたら、そのままクーラーバッグに収めることが出来たり、防水なので汚れた際は丸洗いができて衛生的です。
カーライフを楽しむあなたに使ってほしい、心揺さぶるこだわりが至る所に詰まっています。
【マットな質感の防水生地(ターポリン)を使用した外観】丈夫で耐久性の高いターポリン地に加え、開閉口には冷気を逃しにくい止水ファスナーを採用。ジッパーダブ付きなので、開閉時の出し入れも容易に行えます。
【厚さ10mmの断熱材とメッシュポケットでしっかり保冷】蓋裏にメッシュポケットを配置しており、保冷剤を併用すれば上部からの冷気が保冷力を高めるのに効果的。キャンプでは、食材を上下の保冷剤で挟む[2重保冷]がお勧めです。
【着脱可能な持ち手付きの防水インナーバッグ】お買い物時のエコバッグとして使えば、車に戻ってそのままクーラーバッグに収めることができます。防水なので、汚れた際は丸洗いができて衛生的です。
【使い分けができる3通りの持ち方】中身が軽量の時にはトップハンドル、重量の時にはサイドハンドル、両手が塞がってしまった時にはショルダーベルトなど、状況に応じて使い分けが可能です。
【コンパクトに折りたたみ可能】使わない時には、サイドのバックルを使って折り畳むことができます。コンパクトに収まり、スペースを取りません。

用途アウトドアやお買い物時のエコバックとして 材質本体/ターポリン・ポリエチレン(断熱材)・ポリプロピレン、インナーバッグ/PEVA 内容量1個
注意
※本製品の上にものを乗せたり、座らないでください。
※ドライアイスや高温のものは入れないでください。
※食品、飲料を入れたまま長時間放置しないでください。
※高温・多湿の環境で長時間、他の素材と密着させると、色移りすることがあります。
※車内や直射日光の当たる場所など、高温になるところに長時間放置しないでください。
※撥水加工を施していますが完全防水ではありません。
※クーラーに入れるものは冷えた、もしくは凍らせた状態で入れてください。保冷力を生かすために重要です。
※食材などを防水インナーに入れて持ち運ぶ際、突起物が接していると跡が残ったり破れる恐れがあります。
※防水インナーに直接水や氷を入れないで下さい。氷を使用する際は必ず袋入りのものをご使用下さい。
※保冷に使用していた氷は放置しないで下さい。融けた水がインナーから漏れた場合、本体内部が濡れる恐れがあります。
※本製品に食品を直に入れないで下さい。
※製品梱包時に一度折り畳まれている為、開墾した際にターポリン生地に細かなシワが見られる場合があります。予めご了承ください。
※しばらく折り畳んだ状態が続くと、ターポリン生地に畳んだ跡が付き、内部の断熱材に折れクセが残る場合があります。毛布などで内部を満たし、しばらく置いておくと折れクセが解消します。
※使用した後はニオイの沈着とカビ防止の為、蓋を開放して乾燥させて下さい。
※洗濯はしないで下さい。製品が汚れた場合には中性洗剤を水で薄め、スポンジで軽くこすって水で洗い流して下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
V23-0657L 07456271
V23-0657L 07456271
07456271 V23-0657L L 約40 330×470×250
オープン
5,800
6,380 (税込)
9日以内出荷

返品不可
V23-0657S 07456280
V23-0657S 07456280
07456280 V23-0657S S 約20 250×380×270
オープン
4,700
5,170 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする