ウインター盛カゴ

ウインター盛カゴ アルファ(販促) ウインター盛カゴ アルファ(販促)

仕様天然素材の花器を使用しています。 材質布・天然素材・PE・スチロール・スチール 寸法(cm)底面Φ8 寸法(高さH×幅W)(cm)28×20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07459859 TE5-1355
3,800
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする