HAMMOCK TOTE MULTI(ハンモックトートマルチ)

HAMMOCK TOTE MULTI(ハンモックトートマルチ) ダルトン HAMMOCK TOTE MULTI(ハンモックトートマルチ) ダルトン HAMMOCK TOTE MULTI(ハンモックトートマルチ) ダルトン HAMMOCK TOTE MULTI(ハンモックトートマルチ) ダルトン HAMMOCK TOTE MULTI(ハンモックトートマルチ) ダルトン HAMMOCK TOTE MULTI(ハンモックトートマルチ) ダルトン HAMMOCK TOTE MULTI(ハンモックトートマルチ) ダルトン HAMMOCK TOTE MULTI(ハンモックトートマルチ) ダルトン

荷物を包み込むハンモックトート
ハンモックのサスペンション部分が持ち手のデザインになったトートバッグ。
春夏~秋冬と季節に合わせやすく、複数所有したくなる豊富なカラー展開です。多色使いで、コーディネートに程よいアクセントを加えます。
マチつきで荷物が安定するので、なんとなく置いても絵になる。織り方やデザインからトラディショナルな魅力を感じられるバッグです。
2本のストライプが特徴的なユニセックスなデザイン。
【仕上げについて】製造工程上、つなぎ目に白糸が覗いたり、ほつれや糸飛びが生じる場合がございます。また、サイズや色味に多少の個体差が生じます。ハンドメイド製品の特性としてご理解ください。

用途普段使いや、日常のお買い物などに 材質ポリエステル42%、コットン35%、ビスコース23% 内容量1個
注意
※本製品は洗濯はできません。
※材質の特性上、他の衣類等に色移りすることがあります。白物、淡色物との組み合わせはお避けください。
※材質の特性上、多少の色落ちや縮みがあります。
※本製品は一枚一枚ハンドメイドで生産されており、サイズや織り方に多少の個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合がありますが、製品の特性としてご理解ください。
※バッグと持ち手が繋がっており、上部がほつれやすくなっております。引っ掛けたり、引っ張ったりするとほつれますのでご注意ください。
※糸がほつれた場合は無理に引っ張らず、ハサミで丁寧にカットしてください。
※雨などで濡れたままでの放置・使用はおやめください。他の製品への色移りの原因となります。
※繊細なつくりの製品のため、引っ掛かりにご注意ください。
※直射日光や強い照明などを長時間受けますと褪色することがあります。
※ご購入時、インド綿特有のにおいが気になる場合は、ご使用前に風通しの良いところで陰干しして下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全長(mm)
タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RNZ-0621L/BL 07456648
RNZ-0621L/BL 07456648
07456648 RNZ-0621L/BL L680 ブルー/オレンジ L H390×W400×D130
オープン
3,300
3,630 (税込)
10日以内出荷

返品不可
RNZ-0621L/OG 07456657
RNZ-0621L/OG 07456657
07456657 RNZ-0621L/OG L680 オレンジ×グリーン L H390×W400×D130
オープン
3,300
3,630 (税込)
10日以内出荷

返品不可
RNZ-0621S/BL 07456666
RNZ-0621S/BL 07456666
07456666 RNZ-0621S/BL L580 ブルー/オレンジ S H290×W380×D80
オープン
2,800
3,080 (税込)
10日以内出荷

返品不可
RNZ-0621S/OG 07456675
RNZ-0621S/OG 07456675
07456675 RNZ-0621S/OG L580 オレンジ×グリーン S H290×W380×D80
オープン
2,800
3,080 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする