ミツウマ
エレクリヤー
外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました。
底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。
甲部に孔を開け更に蒸れを軽減しました。
用途
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに。
トラスコ品番
254-8790
材質
底材:高密度ウレタン、胛材:人口皮革(ウレタン系)
色
ホワイト
サイズ(cm)
25.5~26
規格
静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当)
機能
クッション性、通気性、静電気防止
足幅
EEE
表面抵抗値(Ω)
10
5
~
9
内容量
1足
注意
※洗濯はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07462187
P02NWL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください