曜日別特売

ツインピストンで作業が早い、スピードリフト機構
アルミ製で重量が軽い
ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付
持ち運びに便利なキャリングハンドル付
クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい

用途
自動車のタイヤ交換に。
自動車のオイル交換に。
軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに
トラスコ品番455-8989材質アルミ幅(mm)250高さ(mm)最低80・200径(Φmm)100奥行(mm)570揚程(mm)340最高高さ(mm)420ハンドル長さ(mm)925耐荷重(t)1.5内容量1台
注意
※ジャッキアップポイントをご確認下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074654591343
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする