曜日別特売

クランプ式マルチコンセントタップ

クランプ式マルチコンセントタップ - ノア[照明]クランプ式マルチコンセントタップ - ノア[照明]クランプ式マルチコンセントタップ - ノア[照明]クランプ式マルチコンセントタップ - ノア[照明]クランプ式マルチコンセントタップ - ノア[照明]クランプ式マルチコンセントタップ - ノア[照明]クランプ式マルチコンセントタップ - ノア[照明]

コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。
USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)
クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。
クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。

用途
在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、
必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。
これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。
クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。
工具がいりません。
材質本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅幅(mm)50高さ(mm)120、コンセント面:64奥行(mm)73定格電圧(V)100ケーブル長(m)2コンセント個数1コンセント形状AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1定格容量(W)1400プラグ形状L型内容量1個
注意
※本製品に取り付けられる板厚は32mmまでです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07460306NCL1511 L BK552-8145
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メイン画像07460315NCL-1511 L W552-8125
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする