曜日別特売

パワフルマグネットフック(ネオジム磁石・回転タイプ)

パワフルマグネットフック(ネオジム磁石・回転タイプ) - サンケーキコムパワフルマグネットフック(ネオジム磁石・回転タイプ) - サンケーキコム

360°回転するので天井にも取り付けることができます。

特性超強力材質ネオジム磁石、スチールタイプマグネット内容量1個
注意
※取り外しの際、指を詰めない様にご注意ください。
※使用前に耐荷重を御確認下さい。
※重い物を吊り下げる時は細心の注意を払って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
厚さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07463280PM-2525644-663117垂直:14、平行:3.5
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メイン画像07463289PM-3636644-663316垂直:32、平行:6.5
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする