曜日別特売

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 - 高島計器

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60内容量1個
全14種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074623701460010473-0630WS A R1/4 60×0.1MPa0.0020.0~0.1
10,600
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
074623791460016473-0613WS A R1/4 60×0.16MPa0.0050.0~0.16
10,600
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
074623881460025473-0610WS A R1/4 60×0.25MPa0.0050.0~0.25
10,600
7,798
8,578(税込)
当日出荷
074623971460040473-0624WS A R1/4 60×0.4MPa0.010.0~0.4
10,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
074624061460060473-0611WS A R1/4 60×0.6MPa0.010.0~0.6
10,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
074624151460110473-0616WS A R1/4 60×1MPa0.020.0~1
10,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
074624311460116473-0620WS A R1/4 60×1.6MPa0.050.0~1.6
10,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
074624401460125473-0609WS A R1/4 60×2.5MPa0.050.0~2.5
10,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
074624491460140473-0612WS A R1/4 60×4MPa0.10.0~4
10,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
074624581460160473-0629WS A R1/4 60×6MPa0.10.0~6
11,600
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
074624671460210473-0625WS A R1/4 60×10MPa0.20.0~10
11,600
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
074624761460216473-0617WS A R1/4 60×16MPa0.50.0~16
11,600
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
074624851460225473-0601WS A R1/4 60×25MPa0.50.0~25
13,400
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
074625011460901473-0614WS A R1/4 60×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
10,600
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする