K3 シートバッグ ウォータープロテクト WP01

K3 シートバッグ ウォータープロテクト WP01 - KIJIMA(キジマ)K3 シートバッグ ウォータープロテクト WP01 - KIJIMA(キジマ)K3 シートバッグ ウォータープロテクト WP01 - KIJIMA(キジマ)K3 シートバッグ ウォータープロテクト WP01 - KIJIMA(キジマ)K3 シートバッグ ウォータープロテクト WP01 - KIJIMA(キジマ)K3 シートバッグ ウォータープロテクト WP01 - KIJIMA(キジマ)K3 シートバッグ ウォータープロテクト WP01 - KIJIMA(キジマ)K3 シートバッグ ウォータープロテクト WP01 - KIJIMA(キジマ)

K3のウォータープロテクトシリーズ第一弾!!ウォータープロテクトシートバッグWP01は防水インナーバッグを標準装備とし、HARD TOP SHELLを採用。HARD TOP仕様によるシートバッグ(TC06/TC07)との連結やモールシステムの採用によりタクティカルシリーズ同様にPALS対応ポーチなどのタクティカルアクセサリーの装着が可能。

質量(kg)2.8容量(L)43商品構成バッグ本体、車体固定用ループストラップ(オス)×2、車体固定用ループストラップ(メス)×2、モジュール用ベルト×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:520×330×250素材ポリエステル、ターポリン/PVC収納可能質量(kg)最大:15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07469291ZK3-10008Bブラック
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
07469300ZK3-10008Gオリーブ
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする