クルーネックインナ”氷撃α” 女性用
温調機能、冷感持続、UVカット
温度調節糸 世界で初めて開発に成功した「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています。
遮熱糸 太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています。
冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります。
トラスコ品番683-7470
材質複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%、ポリエステル43%、ポリウレタン13%
色黒
サイズWS
タイプ長袖シャツ
胸囲(cm)80~86
機能冷感、UVカット、消臭、温度調節、遮熱性、吸水速乾性
適応身長(cm)157~163
内容量1着