KITZ(キッツ)
ステンレス製ねじ込みボール UTHL型
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
材質
SCS13
寸法D(mm)
【ハンドル】100
接続
ねじ込み形
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07460927
UTHL1/2
424-5241
【面間】60
【高さ】76
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460936
UTHL3/4
424-0550
【面間】70
【高さ】80
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材