ヒートガン
用途に合わせて吐出温度と風量可能です。
温度調節は9段階風量スイッチは2段階で切替え可能です。
風量スイッチが「-(Lo)」時は50~450℃範囲でダイヤル1目盛ごと約50℃風量スイッチが「=(Hi)」の時は50~600℃の範囲でダイヤル1目盛ごと約60℃それぞれ9段階で設定可能です。
用途ステッカーラベルシール剥がし、熱収縮チューブシュリンクフィルムの収縮、塩ビパイプの曲げ加工、塗装やパテの乾燥に。
仕様吐出流量(L/min):[-(Lo)/=(Hi)]250/500、吐出流量切替:2段、設定温度到達時間:約2分
トラスコ品番253-6466
材質(本体)PA
質量(g)810
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
温度(℃)吐出:50~450/60~600[-(Lo)/=(Hi)]
電源コード(m)約2
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)260×210×86
定格使用時間20分
温度調節吐出:1~9(無段階)
内容量1本