曜日別特売

単列深溝玉軸受 6304ZZ-P4

単列深溝玉軸受 6304ZZ-P4 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6304ZZ-P4 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6304ZZ-P4 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6304ZZ-P4 - NACHI(不二越)

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

シールド形状両シールド形軌道輪列数単列JIS等級JIS4級呼び番号6304幅B(mm)15内径d(Φmm)20止め輪止め輪なし基本動定格荷重Cr(N)15900基本静定格荷重Cor(N)7900軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074680496304ZZ-P4201515900790014000
6,130
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする