曜日別特売

SKカワニシ メタルワイドレンチ

SKカワニシ メタルワイドレンチ - SKカワニシ

SKXの呼び径10~50まで対応しています。
(口幅:36~92mm)
締付部にキズがつきにくい仕様です。

用途狭い場所での配管・継手などの締付・取り外しに。トラスコ品番420-2390全長(mm)252最大口開き(mm)92内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07499181SKXMWR
13,090
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07499181SKXMWR07409407SKXMWRSKXMWR メタルワイドレンチ 川西水道機器 07409407メタルワイドレンチ川西水道機器1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする