CHEMIC
消泡剤ST
水溶性消泡剤です。
用途
工業用。
水溶性加工液(切削、研削)の消泡に。
トラスコ品番
528-7462
色
乳白
容量(L)
2
容量(kg)
2
主成分
シリコン
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07483467
SF-ST2L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください